Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISMAAN MOOTTORITEKNOLOGIAT BBA14-122HMB-00 DC-puhaltimen tangentiaali 5.7 tuumaa 107 CFM 120v | AB2JMZ 1MCH7

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Dc puhallin tangentiaalinen 5.7 tuumaa 107 cfm 120v

Varastossa
Tuote: AB2JMZ Malli: BBA14-122HMB-00Ristiviite: 1MCH7
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
€2,024.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaton puhallin
Puhaltimen vaiheet2
Rungon halkaisija5.7 "
CFM107
rakentaminenAlumiini
Ohjausmanuaalinen
Purkausdia.1-3 / 4 "
Korkeus7.125 "
Hz50/60
Tulo Dia.1.75 "
EristysluokkaA
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Maks. Vahvistimet9.5
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin lämpösuojausauto
Vaihe1
NopeusSäädettävä
Tyhjiöarvosana56 "H2
Jännite120
Watts800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.682
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8414802055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puhaltimen tyyppi (tangentiaalinen purkaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsCFMOhjausKorkeusTulo Dia.Maks. VahvistimetTyhjiöarvosanaJänniteHinta
POHJOISMAAN MOOTTORITEKNOLOGIAT BBA14-111HEB-00 DC-puhaltimen tangentti 5.7 tuumaa 120 CFM 120v | AB2JMW 1MCG5 BBA14-111HEB-00400120Elektroninen6.125 "1.75 "5.028 "H2120€1,494.05
POHJOISMAAN MOOTTORITEKNOLOGIAT BBA14-112HMB-00 DC-puhaltimen tangentiaali 5.7 tuumaa 90 CFM 120v | AB2JMX 1MCH1 BBA14-112HMB-0040090manuaalinen7.125 "1.75 "5.049 "H2120€1,569.02
POHJOISMAAN MOOTTORITEKNOLOGIAT BBA14-123SMB-00 DC-puhaltimen tangentiaali 5.7 tuumaa 68 CFM 120v | AB2JNA 1MCH9 BBA14-123SMB-0080068manuaalinen7.625 "1.25 "9.085 "H2120€1,879.61
POHJOISMAAN MOOTTORITEKNOLOGIAT BBA14-223SEB-00 DC-puhaltimen tangentiaali 5.7 tuumaa 85 cfm 240v | AB2JNB 1MCK4 BBA14-223SEB-00120085Elektroninen7.625 "1.25 "10.5118 "H2240€2,107.19
POHJOISMAAN MOOTTORITEKNOLOGIAT BBA14-111HMB-00 DC-puhaltimen tangentti 5.7 tuumaa 120 CFM 120v | AF6PUZ 1MCG6 BBA14-111HMB-00400120manuaalinen6.125 "1.75 "5.028 "H2120€1,469.95
POHJOISMAAN MOOTTORITEKNOLOGIAT BBA14-112HEB-00 DC-puhaltimen tangentiaali 5.7 tuumaa 90 CFM 120v | AF6PVA 1MCH2 BBA14-112HEB-0040090Elektroninen7.125 "1.75 "5.049 "H2120€1,502.08
POHJOISMAAN MOOTTORITEKNOLOGIAT BBA14-212HEB-00 DC-puhaltimen tangentiaali 5.7 tuumaa 100 CFM 240v | AF6PVB 1MCJ6 BBA14-212HEB-00400100Elektroninen7.125 "1.75 "4.539 "H2240€1,630.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Dc puhallin tangentiaalinen 5.7 tuumaa 107 cfm 120v
€2,024.19 / yksikkö