Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISMAALLA HONEYWELL Z7904 Suunhengityssuoja hätätilanteessa | AA8UBE 1AAK9

NORTH BY HONEYWELL Z7904 Emergency Escape Mouth Bit hengityssuojain

Varastossa
Tuote: AA8UBE Malli: Z7904Ristiviite: 1AAK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen hätäpoistumissuutin
KokoYleismaailmallinen
KäytettyAmmoniakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyHinta
NORTH BY HONEYWELL 7902 Mouth Bit -hengityssuojain, happokaasu, silikonisuukappale, nailoninen kaulahihna ja pussi | AD7UYC 4GM24 7902Hapan kaasu€47.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL Z7904 Emergency Escape Mouth Bit hengityssuojain
€57.08 / yksikkö