Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL PA105 Linssinsuojus Pk 15 | AA8UBU 1AAP6

NORTH BY HONEYWELL PA105 linssinsuojat Pk 15

Varastossa
Tuote: AA8UBU Malli: PA105Ristiviite: 1AAP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi9003900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL 80836A Linssinsuojus Pk 15 | AA9GMJ 1D913 80836A15€63.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL PA105 linssinsuojat Pk 15
€74.16 /pakkaus