Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL 80836A Linssinsuojus Pk 15 | AA9GMJ 1D913

NORTH BY HONEYWELL 80836A Linssinsuojat Pk 15

Varastossa
Tuote: AA9GMJ Malli: 80836ARistiviite: 1D913

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL PA105 Linssinsuojus Pk 15 | AA8UBU 1AAP6 PA10515€74.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 80836A Linssinsuojat Pk 15
€63.50 /pakkaus