Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL MPCT1000 / 7S Iskunkäsineet Musta / Keltainen Suora PR | AH8DKR 38HX90

NORTH BY HONEYWELL MPCT1000/7S Impact Gloves musta/keltainen suora PR

Varastossa
Tuote: AH8DKR Malli: MPCT1000/7SRistiviite: 38HX90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskukäsineet
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / keltainen
LäimäysSuoraan
SormityyliKoko
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliPVC
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL MPCT1000 / 8M Iskukäsineet Musta / Keltainen Suora PR | AH8DKT 38HX91 MPCT1000 / 8MM2€43.82
NORTH BY HONEYWELL MPCT1000 / 9L Iskukäsineet Musta / Keltainen Suora PR | AH8DKU 38HX92 MPCT1000 / 9LL2€70.23
NORTH BY HONEYWELL MPCT1000 / 10XL Iskukäsineet Musta / Keltainen Suora PR | AH8DKV 38HX93 MPCT1000 / 10XLXL2€44.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL MPCT1000/7S Impact Gloves musta/keltainen suora PR
€43.82 /pakkaus