Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL LA258G / 9 Kemikaaleja kestävä käsine 25 Mil Koko 9 Pr | AD2NBK 3RVU3

NORTH BY HONEYWELL LA258G/9 Kemikaaleja kestävä käsine 25 Mil Koko 9 Pr

Varastossa
Tuote: AD2NBK Malli: LA258G/9Ristiviite: 3RVU3
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
€31.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Pituus18 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko9
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus25 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei sisällä lateksiproteiineja, Out suorittaa luonnonkumi-, neopreeni- ja vinyylikäsineitä liuottimille, syöville ja eläinrasvoille altistettuna, kaareva muotoinen käsi tarjoaa luonnollisen istuvuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL LA258G / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 25 Mil Koko 10 Pr | AD2NBJ 3RVU2 LA258G / 10102€31.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA258G/9 Kemikaaleja kestävä käsine 25 Mil Koko 9 Pr
€31.28 /pakkaus