Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL LA258G / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 25 Mil Koko 10 Pr | AD2NBJ 3RVU2

NORTH BY HONEYWELL LA258G/10 Kemikaaleja kestävä käsine 25 Mil Koko 10 Pr

Varastossa
Tuote: AD2NBJ Malli: LA258G/10Ristiviite: 3RVU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Pituus18 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko10
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus25 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei sisällä lateksiproteiineja, Out suorittaa luonnonkumi-, neopreeni- ja vinyylikäsineitä liuottimille, syöville ja eläinrasvoille altistettuna, kaareva muotoinen käsi tarjoaa luonnollisen istuvuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL LA258G / 9 Kemikaaleja kestävä käsine 25 Mil Koko 9 Pr | AD2NBK 3RVU3 LA258G / 992€27.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA258G/10 Kemikaaleja kestävä käsine 25 Mil Koko 10 Pr
€27.97 /pakkaus