Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL KHG5001 Päähine Smoothlok Ratchet ristikkohihnalla AD2EAA 3NMD7

NORTH BY HONEYWELL KHG5001 Päähineet Smoothlok Ratchet Ristihihnalla

Varastossa
Tuote: AD2EAA Malli: KHG5001Ristiviite: 3NMD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpäähine
VäriMusta
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
NORTH BY HONEYWELL F500 Päähine Ratchet Harmaa 7 Tuuman Kruunu | AD2ECT 3NNJ1 F500HarmaaNoryl (oik.)€57.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL KHG5001 Päähineet Smoothlok Ratchet Ristihihnalla
€9.10 / yksikkö