Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL CE412W / M Cleanroom -käsineet Nitriili M 4 Mil - 100 kpl pakkaus | AF4LAC 8ZM72

NORTH BY HONEYWELL CE412W/M Puhdastilahanskat Nitriili M 4 Mil - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF4LAC Malli: CE412W/MRistiviite: 8ZM72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdastilan käsineet
VäriValkoinen
LäimäysValssattu
Suorittaa loppuunkuvioitu
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka3
Pituus12 "
Materiaalinitriili
KokoM
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4015191010
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL CE412W / L Cleanroom -käsineet, nitriili L 4 Mil - 100 kpl pakkaus | AE2NDT 4YML5 CE412W / LL100€68.01
NORTH BY HONEYWELL CE412W / XL Cleanroom -käsineet Nitriili Xl 4 Mil - 100 kpl pakkaus | AE2NDU 4YML6 CE412W / XLXL100€68.01
NORTH BY HONEYWELL CE412W / S Cleanroom -käsineet Nitriili S 4 Mil - 100 kpl pakkaus | AF4YXX 9RF15 CE412W / SS100€68.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL CE412W/M Puhdastilahanskat Nitriili M 4 Mil - 100 kpl
€68.01 /pakkaus