Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL B161R / 9 Kemikaaleja kestävä käsine 16 Mil Koko 9 1 pari | AD9JGQ 4T461

NORTH BY HONEYWELL B161R/9 kemikaaleja kestävä käsine 16 mil, koko 9 1 pari

Varastossa
Tuote: AD9JGQ Malli: B161R/9Ristiviite: 4T461

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysValssattu helmi
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus11 "
MateriaaliKumi
Koko9
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus16 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Joustava ja herkkä, kaareva sormi ja käsi, saatavana Grip Saf Palmilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL B161R / 7 Kemikaaleja kestävä käsine 16 Mil Koko 7 1 pari | AD2NNG 3RZE4 B161R / 772€109.24
NORTH BY HONEYWELL B161R / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 16 Mil Koko 8 1 pari | AD9JGP 4T460 B161R / 882€109.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL B161R/9 kemikaaleja kestävä käsine 16 mil, koko 9 1 pari
€109.24 /pakkaus