Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL B144RGI / L Kemikaaleja kestävä käsine 14 Mil Koko L Pr | AD2NMZ 3RZD4

NORTH BY HONEYWELL B144RGI/L Kemikaaleja kestävä käsine 14 Mil Koko L Pr

Varastossa
Tuote: AD2NMZ Malli: B144RGI/LRistiviite: 3RZD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysValssattu helmi
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus14 "
MateriaaliKumi
KokoL
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus14 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Joustava ja herkkä, kaareva sormi ja käsi, saatavana Grip Saf Palmilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL B144RGI / M Kemikaaleja kestävä käsine 14 Mil Koko M Pr | AD2NNA 3RZD5 B144RGI / MM2€111.31
NORTH BY HONEYWELL B144RGI/S Kemikaaleja kestävä käsine 14 Mil Koko S Pr | AD2NNB 3RZD6 B144RGI / SS2€111.31
NORTH BY HONEYWELL B144RGI / XL Kemikaaleja kestävä käsine 14 Mil Koko Xl Pr | AD2NNC 3RZD7 B144RGI / XLXL2€111.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL B144RGI/L Kemikaaleja kestävä käsine 14 Mil Koko L Pr
€111.31 /pakkaus