Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL B131 / 10 Kemikaaleja kestävä hansikas 13 Mil Koko 10 1 pari | AD9JGK 4T453

NORTH BY HONEYWELL B131/10 Kemikaaleja Kestävä Käsine 13 Mil Koko 10 1 Pari

Varastossa
Tuote: AD9JGK Malli: B131/10Ristiviite: 4T453

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysValssattu helmi
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus11 "
Liner-materiaaliPuhdistettu sisustus
MateriaaliKumi
Koko10
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus13 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Joustava ja herkkä, kaareva sormi ja käsi, saatavana Grip Saf Palmilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL B131 / 11 Kemikaaleja kestävä hansikas 13 Mil Koko 11 1 pari | AD2NNU 3RZG6 B131 / 11112€62.76
NORTH BY HONEYWELL B131 / 9 Kemikaaleja kestävä hansikas 13 Mil Koko 9 1 pari | AD6RPP 4A282 B131 / 992€62.76
NORTH BY HONEYWELL B131 / 8 Kemikaaleja kestävä hansikas 13 Mil Koko 8 1 pari | AD9JGJ 4T452 B131 / 882€62.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL B131/10 Kemikaaleja Kestävä Käsine 13 Mil Koko 10 1 Pari
€62.76 /pakkaus