Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25141.011.0075 Wood Screw Flat #4 3/4 Inch Steel Square, 100PK | AG2FNB 31JF27

GRAINGER U25141.011.0075 Puuruuvi litteä #4 3/4 tuuman teräsneliö, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FNB Malli: U25141.011.0075Ristiviite: 31JF27 / 163R10
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
€4.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#0
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 - 0.225 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25141.011.0075 Puuruuvi litteä #4 3/4 tuuman teräsneliö, 100PK
€4.10 /pakkaus