Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL B074GI / L Kemikaaleja kestävä käsine 7 Mil Koko L Pr | AD2NMQ 3RZC5

NORTH BY HONEYWELL B074GI/L Kemikaaleja kestävä käsine 7 Mil Koko L Pr

Varastossa
Tuote: AD2NMQ Malli: B074GI/LRistiviite: 3RZC5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysValssattu helmi
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus14 "
MateriaaliKumi
KokoL
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus7 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Joustava ja herkkä, kaareva sormi ja käsi, saatavana Grip Saf Palmilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL B074GI / M Kemikaalinkestävä hansikas 7 Mil Koko M Pr | AD2NMR 3RZC6 B074GI / MM2€89.85
NORTH BY HONEYWELL B074GI / S Kemikaalinkestävä hansikas 7 Mil Koko S Pr | AD2NMT 3RZC7 B074GI / SS2€89.85
NORTH BY HONEYWELL B074GI / XL Kemikaalinkestävä hansikas 7 Mil Koko Xl Pr | AD2NMU 3RZC8 B074GI / XLXL2€89.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL B074GI/L Kemikaaleja kestävä käsine 7 Mil Koko L Pr
€89.85 /pakkaus