Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL AK1815 / O / 11 Kemikaaleja kestävät käsineet, oranssi Koko 11 Pr | AF7HGV 21AN36

NORTH BY HONEYWELL AK1815/O/11 Chem Resistant Gloves Oranssi Koko 11 Pr

Varastossa
Tuote: AF7HGV Malli: AK1815/O/11Ristiviite: 21AN36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriOranssi
Läimäyshelmillä koristeltu
Suorittaa loppuunPowder Free
Pituus15 "
Liner-materiaaliPowder Free
MateriaaliLuonnonkumilateksi
Koko11
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus20 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4015190002

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suojaava, erinomainen näppäryys ja joustavuus, erinomainen kuiva ja märkä pito

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL AK1815/O/9 Kemikaalinkestävät käsineet oranssi Koko 9 Pr | AB6EHQ 21AN34 AK1815 / O / 992€13.99
NORTH BY HONEYWELL AK1815 / O / 7 kemikaalinkestävät käsineet oranssi Koko 7 Pr | AF7HGR 21AN32 AK1815 / O / 772€13.99
NORTH BY HONEYWELL AK1815 / O / 8 kemikaalinkestävät käsineet oranssi Koko 8 Pr | AF7HGT 21AN33 AK1815 / O / 882€13.99
NORTH BY HONEYWELL AK1815 / O / 10 kemikaalinkestävät käsineet oranssi Koko 10 Pr | AF7HGU 21AN35 AK1815 / O / 10102€13.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL AK1815/O/11 Chem Resistant Gloves Oranssi Koko 11 Pr
€13.99 /pakkaus