Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISMAALLA HONEYWELL A59R020000 Kova hattu etureunalla ura 4 räikkä keltainen | AB7YPL 24M957

NORTH BY HONEYWELL A59R020000 Kovahattu etureuna, urallinen 4 räikkä keltainen

Varastossa
Tuote: AB7YPL Malli: A59R020000Ristiviite: 24M957

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi1
VäriKeltainen
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii useimmille
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko6 3 / 4 - 7 3 / 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
POHJOISMAA HONEYWELL A59R040000 Kova hattu etureuna ura 4 räikkä vihreä | AB7YPN 24M959 A59R040000VihreäOne Size€6.18
POHJOISMAA HONEYWELL A59R080000 Hard Hat Front Brim Slotted 4 Ratchet Navy | AB7YPQ 24M961 A59R080000Laivasto6 3 / 4 - 7 3 / 8€6.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A59R020000 Kovahattu etureuna, urallinen 4 räikkä keltainen
€3.10 / yksikkö