Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL A1305 Turvalasit Kirkas polykarbonaatti AF8HCU 26KP44

NORTH BY HONEYWELL A1305 Suojalasit Kirkas polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AF8HCU Malli: A1305Ristiviite: 26KP44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHopea
KehyssuunnitteluPuolikehys
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysFog-Ban (R), antifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
Temppelin väriHopea
TemppelityyliSuoraan
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9001909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemppelityyliKehyksen väriKehyssuunnitteluKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriKokoTemppelin väriHinta
NORTH BY HONEYWELL T5900NTKA Turvalasit Keltainen linssin puolikehys | AA3ZVM 12A557 T5900NTKASäädettävä, räikkä saranaLäpikuultava musta / punainenPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonKeltainenSMusta€3.64
NORTH BY HONEYWELL T5900NTK3.0 Turvalasit Ir 3.0 Puolikehys | AA3ZVP 12A559 T5900NTK3.0Säädettävä, räikkä saranaLäpikuultava musta / punainenPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonIR 3.0SMusta€32.05
NORTH BY HONEYWELL T5900WBLS Suojalasit Savulinssin Puolirunko | AA3ZWC 12A571 T5900WBLSSäädettäväTummansininen / harmaaPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonSavuYleismaailmallinenMusta€14.53
NORTH BY HONEYWELL T5900WTKTCG Suojalasit I / o Puolirunko kääritty | AA3ZWF 12A574 T5900WTKTCGSäädettävä, räikkä saranaLäpikuultava musta / punainenPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonSisä- / ulkopeiliYleismaailmallinenMusta€18.20
NORTH BY HONEYWELL T56505B Turvalasit Kirkas linssin puolikehys | AC9ZCU 3LTT8 T56505BJoustavaMusta / HarmaaPuolet, ympäröiväElasto LTAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonPoista valintaM-€4.61
NORTH BY HONEYWELL A1301 Suojalasit Tsr Harmaa Polykarbonaatti AF8HCP 26KP40 A1301SuoraanHopeaPuolikehysRuostumaton teräsKova päällystettyTSR HarmaaMHopea€13.66
NORTH BY HONEYWELL A1302 Turvalasit Keltainen polykarbonaatti AF8HCQ 26KP41 A1302SuoraanHopeaPuolikehysRuostumaton teräsKova päällystettyKeltainenMHopea€13.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A1305 Suojalasit Kirkas polykarbonaatti
€4.20 / yksikkö