Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL 79 / 1191M Neulotut käsineet M Pr | AA2CRL 10D922

NORTH BY HONEYWELL 79/1191M Knit Gloves M Pr

Varastossa
Tuote: AA2CRL Malli: 79/1191MRistiviite: 10D922

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
VäriKerma
Grip-materiaalinitriili
Grip-kuvioN-kulutuspinta
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoM
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF14/7S Yleiskäyttöinen hanska, 12 kpl | CJ2QQU 60KV35 NF14 / 7SS12€77.00
Tarjouspyyntö
NORTH BY HONEYWELL NF14/8M yleiskäyttöinen käsine, 12 kpl | CJ2QQV 60KV36 NF14 / 8MM12€77.00
Tarjouspyyntö
NORTH BY HONEYWELL NF14/9L Yleiskäyttöinen käsine, 12 kpl | CJ2QQW 60KV37 NF14 / 9LL12€77.00
Tarjouspyyntö
NORTH BY HONEYWELL NF14/10XL Yleiskäyttöinen hanska, 12 kpl | CJ2QQX 60KV38 NF14 / 10XLXL12€77.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 79/1191M Knit Gloves M Pr
€1.21 /pakkaus