Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL 760008AS Pohjoinen (tm) 7600 kokokasvohengityslaite S | AE2ZKR 5AC56

NORTH BY HONEYWELL 760008AS North(tm) 7600 koko kasvojen hengityssuojain S

Varastossa
Tuote: AE2ZKR Malli: 760008ASRistiviite: 5AC56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
Yhteyskierteitetyt
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliNeopreeni
KokoS
jousitus5-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NORTH BY HONEYWELL Z760008A Kasvosuojain, koko kasvojen hengityssuojain, keskikokoinen/suuri, 5-pisteinen päähihna, silikoninen nenäsuojus | AC8GHY 3A183 Z760008AM / L€466.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 760008AS North(tm) 7600 koko kasvojen hengityssuojain S
€466.41 / yksikkö