Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH AMERICAN 15486 Spiraalikärkihana, 1/4-20 kierrekoko, Unc, pituus 2 1/2 tuumaa, nopea teräs

Varastossa
Tuote: CH6HVZ Malli: 15486Ristiviite: 10D322

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Poranterän koko0.2015 "
Suorittaa loppuunKirkas Päällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Lankojen lukumäärä20
Kokonaispituus2 1 / 2 "
Varsi Dia.1 / 8 "
Varren pituus1 1 / 2 "
Varren tyyppiSuoraan
Napauta ViistePistoke
Kierteen suuntaOikea käsi/neutraali
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH AMERICAN 15486 Spiraalikärkihana, 1/4-20 kierrekoko, Unc, pituus 2 1/2 tuumaa, nopea teräs
€58.91 / yksikkö