Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M20400200 Kyynärpää 90 asteen putki 5/32 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FCQ 1LRH7

NORGREN M20400200 kyynärpää 90 asteen putki 5/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FCQ Malli: M20400200Ristiviite: 1LRH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
NORGREN M00400600 Kyynärpää 90 asteen 6 mm putkipolypropyleeni - pakkaus 10 | AB2FBC 1LRB9 M00400600Putki6mm€63.64
NORGREN M20400400 Kyynärpää 90 asteen putki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2FCR 1LRH8 M20400400Putki x Putki1 / 4 "€46.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M20400200 kyynärpää 90 asteen putki 5/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€44.53 / yksikkö