NORGREN 5945-40 Uudelleenrakennussarja

Tuote: AG9XBK Malli: 5945-40Ristiviite: 22YU32

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenna sarja uudelleen
Sopii tuotemerkkiinNorgren

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NORGREN 22YW71 Rebuild Kit | CJ3CWE 22YW71€34.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN 5945-40 Uudelleenrakennussarja