Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040401972 kanavaletkusovitin 12 tuumaa | AD3LQP 3282-1200-100000 / 40D636

NORDFAB 8040401972 12 tuuman kanavaletkusovitin

Varastossa
Tuote: AD3LQP Malli: 8040401972Ristiviite: 3282-1200-100000 / 40D636

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanaviletkun sovitin
pinnoiteSinkitty
Halkaisija12 "
Kanavan koko12 "
Mitata22
Tulohalkaisija12 "
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040401964 Kanavaletkun sovitin 4 tuumaa | AD3LQK 3282-0400-100000 / 40D632 80404019644"4"4"4"€48.81
NORDFAB 8040401966 kanavaletkusovitin 6 tuumaa | AD3LQL 3282-0600-100000 / 40D633 80404019666"6"6"6"€63.71
NORDFAB 8040401968 kanavaletkusovitin 8 tuumaa | AD3LQM 3282-0800-100000 / 40D634 80404019688"8"8"8"€74.83
NORDFAB 8040401970 kanavaletkusovitin 10 tuumaa | AD3LQN 3282-1000-100000 / 40D635 804040197010 "10 "10 "10 "€96.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040401972 12 tuuman kanavaletkusovitin
€89.08 / yksikkö