Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040401832 Kulmalaippasovitin, 16 tuuman halkaisija teräs | AH2LGD 3250-1600-100000 / 29RN33

NORDFAB 8040401832 kulmalaippasovitin, halkaisija 16 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH2LGD Malli: 8040401832Ristiviite: 3250-1600-100000 / 29RN33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa-adapteri
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko16 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija15 63 / 64 "
Pituus5"
Poistohalkaisija.16-1 / 16 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040401830 Kulmalaippasovitin 14 tuuman halkaisija teräs | AH2LGC 3250-1400-100000 / 29RN32 804040183014 "13 61 / 64 "14-1 / 16 "€187.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040401832 kulmalaippasovitin, halkaisija 16 tuumaa terästä
€209.66 / yksikkö