Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040401824 Kulmalaippasovitin 8 tuumaa | AD3LPW 3250-0800-100000 / 40D619

NORDFAB 8040401824 Kulmalaippasovitin 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LPW Malli: 8040401824Ristiviite: 3250-0800-100000 / 40D619

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija8"
Kanavan koko8"
Mitata22
Tulohalkaisija8"
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.8"
TyyppiKulmalaippasovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040401820 Kulmalaippasovitin 4 tuumaa | AD3LPU 3250-0400-100000 / 40D617 80404018204"4"4"4"€101.13
NORDFAB 8040401822 Kulmalaippasovitin 6 tuumaa | AD3LPV 3250-0600-100000 / 40D618 80404018226"6"6"6"€126.50
NORDFAB 8040401826 Kulmalaippasovitin 10 tuumaa | AD3LPX 3250-1000-100000 / 40D620 804040182610 "10 "10 "10 "€174.96
NORDFAB 8040401828 Kulmalaippasovitin 12 tuumaa | AD3LPY 3250-1200-100000 / 40D621 804040182812 "12 "12 "12 "€185.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040401824 Kulmalaippasovitin 8 tuumaa
€143.98 / yksikkö