Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040401686 Konesovitin 4 tuumaa | AD3LPN 3249-0400-100000 / 40D612

NORDFAB 8040401686 Konesovitin 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LPN Malli: 8040401686Ristiviite: 3249-0400-100000 / 40D612

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija4"
Kanavan koko4"
Mitata22
Tulohalkaisija4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.4"
TyyppiKoneen sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040401688 Konesovitin 6 tuumaa | AD3LPP 3249-0600-100000 / 40D613 80404016886"6"6"6"€66.74
NORDFAB 8040401690 Konesovitin 8 tuumaa | AD3LPQ 3249-0800-100000 / 40D614 80404016908"8"8"8"€69.64
NORDFAB 8040401692 Konesovitin 10 tuumaa | AD3LPR 3249-1000-100000 / 40D615 804040169210 "10 "10 "10 "€78.68
NORDFAB 8040401694 Konesovitin 12 tuumaa | AD3LPT 3249-1200-100000 / 40D616 804040169412 "12 "12 "12 "€85.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040401686 Konesovitin 4 tuumaa
€48.26 / yksikkö