Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040207305 Adjustable Nipple, Steel | CT4DBU 45ZA41

NORDFAB 8040207305 Säädettävä nippa, terästä

Varastossa
Tuote: CT4DBU Malli: 8040207305Ristiviite: 45ZA41
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
€61.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nänni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040207310 Nippa 14 Halkaisija Teräs | AH2LEV 3202-1400-100000 / 29RN01 804020731014 "14 3 / 32 "10.625 "14.187 "€86.57
NORDFAB 8040207312 Nippa 16 Halkaisija Teräs | AH2LEW 3202-1600-100000 / 29RN02 804020731216 "16.156 "11.625 "16.187 "€96.68
NORDFAB 8040207326 Säädettävä nippa, ruostumaton teräs | CT4DBG 45ZA40 8040207326----€120.40
NORDFAB 8040207334 Säädettävä nippa, ruostumaton teräs | CT4DBH 45ZA46 8040207334----€231.68
NORDFAB 8040207325 Säädettävä nippa, ruostumaton teräs | CT4DBJ 45ZA39 8040207325----€132.76
NORDFAB 8040207324 Säädettävä nippa, ruostumaton teräs | CT4DBK 45ZA37 8040207324----€101.96
NORDFAB 8040207323 Säädettävä nippa, ruostumaton teräs | CT4DBL 45ZA36 8040207323----€107.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040207305 Säädettävä nippa, terästä
€61.87 / yksikkö