Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040206783 Quick Fit Pipe 14 Halkaisija Teräs | AH2LEQ 3200-1400-100000 / 29RM96

NORDFAB 8040206783 Quick Fit Pipe 14 Halkaisija Teräs

Varastossa
Tuote: AH2LEQ Malli: 8040206783Ristiviite: 3200-1400-100000 / 29RM96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick Fit -kanava
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko14 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija13 61 / 64 "
Pituus59.25 "
Poistohalkaisija.14-1 / 16 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040206785 Quick Fit Pipe 16 Halkaisija Teräs | AH2LER 3200-1600-100000 / 29RM97 804020678516 "15 63 / 64 "16-1 / 16 "€274.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040206783 Quick Fit Pipe 14 Halkaisija Teräs
€211.93 / yksikkö