Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040025920 Supistin 14 halkaisija terästä | AH2LFE 3222-1404-100000 / 29RN11

NORDFAB 8040025920 Supistin 14 halkaisija terästä

Varastossa
Tuote: AH2LFE Malli: 8040025920Ristiviite: 3222-1404-100000 / 29RN11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko14 "x 4"
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija13 61 / 64 "
Pituus16 "
Poistohalkaisija.14 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040025922 supistin 14 halkaisija terästä | AH2LFF 3222-1406-100000 / 29RN12 804002592214 "x 6"2213 61 / 64 "14 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025924 Supistin 14 halkaisija terästä | AH2LFG 3222-1408-100000 / 29RN13 804002592414 "x 8"2213 61 / 64 "12 "14 "€243.63
NORDFAB 8040025926 Supistin 14 halkaisija terästä | AH2LFH 3222-1410-100000 / 29RN14 804002592614 "x 10"2213 61 / 64 "10 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025928 Supistin 14 halkaisija terästä | AH2LFJ 3222-1412-100000 / 29RN15 804002592814 "x 12"2213 61 / 64 "8"14 "€207.03
NORDFAB 8040025923 Supistin 14 halkaisija terästä | AH2LFK 3222-1407-100000 / 29RN16 804002592314 "2213 61 / 64 "7"14 "€246.21
NORDFAB 3222-1604-100000 Pelkistin 16 Halkaisija Teräs | AH2LFL 29RN17 3222-1604-10000016 "x 4"2015 63 / 64 "18 "16 "€242.88
NORDFAB 8040025940 Supistin 16 halkaisija terästä | AH2LFM 3222-1606-100000 / 29RN18 804002594016 "x 6"2015 63 / 64 "16 "16 "€336.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040025920 Supistin 14 halkaisija terästä
€246.21 / yksikkö