Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040025891 Kanavan supistin 10 x 8 | AD3LMK 3222-1008-100000 / 40D562

NORDFAB 8040025891 Kanavan supistin 10 x 8

Varastossa
Tuote: AD3LMK Malli: 8040025891Ristiviite: 3222-1008-100000 / 40D562

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija10 "x 8"
Kanavan koko10 "x 8"
Mitata22
Tulohalkaisija10 "
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.8"
TyyppiLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040025887 Kanavan supistin 10 x 4 | AD3LMH 3222-1004-100000 / 40D560 804002588710 "x 4"10 "x 4"12 "4"€175.06
NORDFAB 8040025889 Kanavan supistin 10 x 6 | AD3LMJ 3222-1006-100000 / 40D561 804002588910 "x 6"10 "x 6"10 "6"€167.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040025891 Kanavan supistin 10 x 8
€175.77 / yksikkö