Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010005154 Joustava kanava, halkaisija 7 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGD 45ZD90

NORDFAB 8010005154 Joustava kanava, halkaisija 7 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, maksimilämpötila 390 astetta F

Varastossa
Tuote: CT4DGD Malli: 8010005154Ristiviite: 45ZD90
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
€212.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NORDFAB 8010005151 Joustava kanava, halkaisija 4 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGB 45ZD87 8010005151€126.01
NORDFAB 8010005153 Joustava kanava, halkaisija 6 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGC 45ZD89 8010005153€188.61
NORDFAB 8010005155 Joustava kanava, halkaisija 8 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGE 45ZD91 8010005155€245.94
NORDFAB 8010005152 Joustava kanava, halkaisija 5 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGV 45ZD88 8010005152€152.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010005154 Joustava kanava, halkaisija 7 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, maksimilämpötila 390 astetta F
€212.03 / yksikkö