NORDFAB 8010005152 Joustava kanava, halkaisija 5 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGV 45ZD88

NORDFAB 8010005152 Joustava kanava, halkaisija 5 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, maksimilämpötila 390 astetta F

Varastossa
Tuote: CT4DGV Malli: 8010005152Ristiviite: 45ZD88

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NORDFAB 8010005151 Joustava kanava, halkaisija 4 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGB 45ZD87 8010005151€126.01
NORDFAB 8010005153 Joustava kanava, halkaisija 6 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGC 45ZD89 8010005153€188.61
NORDFAB 8010005154 Joustava kanava, halkaisija 7 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGD 45ZD90 8010005154€212.03
NORDFAB 8010005155 Joustava kanava, halkaisija 8 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, 390° F maks.lämpötila | CT4DGE 45ZD91 8010005155€245.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010005152 Joustava kanava, halkaisija 5 tuumaa, pituus 5 jalkaa, galvanoitu teräs, maksimilämpötila 390 astetta F
€152.45 / yksikkö