Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010004167 Putken ripustin 16 tuuman halkaisija teräs | AH2LLF 3265-1600-1HJ000 / 29RP29

NORDFAB 8010004167 Putken ripustin, halkaisija 16 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH2LLF Malli: 8010004167Ristiviite: 3265-1600-1HJ000 / 29RP29

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkihenkari
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko16 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata14
Pituus18.375 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
NORDFAB 8010004177 putkiripustin, halkaisijaltaan 4 tuumaa terästä | AH2LKZ 3265-0400-1HJ000 / 29RP23 80100041774"6.375 "€38.25
NORDFAB 8010004179 Putken ripustin, halkaisija 6 tuumaa terästä | AH2LLA 3265-0600-1HJ000 / 29RP24 80100041796"8.375 "€48.71
NORDFAB 8010004181 Putken ripustin, halkaisija 8 tuumaa Teräs | AH2LLB 3265-0800-1HJ000 / 29RP25 80100041818"10.375 "€57.78
NORDFAB 8010004161 Putken ripustin 10 tuuman halkaisija teräs | AH2LLC 3265-1000-1HJ000 / 29RP26 801000416110 "12.375 "€76.23
NORDFAB 8010004163 Putken ripustin 12 tuuman halkaisija teräs | AH2LLD 3265-1200-1HJ000 / 29RP27 801000416312 "14.375 "€84.20
NORDFAB 8010004165 Putken ripustin 14 tuuman halkaisija teräs | AH2LLE 3265-1400-1HJ000 / 29RP28 801000416514 "16.38 "€94.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010004167 Putken ripustin, halkaisija 16 tuumaa terästä
€122.97 / yksikkö