Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010000953 Kyynärpää 90 astetta 4 tuumaa | AD3LLL 3210-0490-104000 / 40D540

NORDFAB 8010000953 Kyynärpää 90 astetta 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LLL Malli: 8010000953Ristiviite: 3210-0490-104000 / 40D540

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija4"
Kanavan koko4"
Mitata24
Tulohalkaisija4"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.4"
Tyyppi90 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.TyyppiHinta
NORDFAB 8010005258 Läppäventtiili 4 tuumaa | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-Perhosventtiili€141.62
NORDFAB 8010005260 Läppäventtiili 6 tuumaa | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-Perhosventtiili€143.89
NORDFAB 8010005262 Läppäventtiili 8 tuumaa | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-Perhosventtiili€153.39
NORDFAB 8010005256 Läppäventtiili 10 tuumaa | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-Perhosventtiili€157.22
NORDFAB 8010005243 Läppäventtiili 12 tuumaa | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-Perhosventtiili€197.32
NORDFAB 8010000963 Kyynärpää 90 astetta 6 tuumaa | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"90 asteen kyynärpää€160.44
NORDFAB 8040400004 Kyynärpää 90 astetta 8 tuumaa | AD3LLV 3210-0890-112000 / 40D548 80404000048"8"228"-8"90 asteen kyynärpää€300.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010000953 Kyynärpää 90 astetta 4 tuumaa
€119.92 / yksikkö