Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 3227-0808-108000 Kanavakiinnike 8 tuumaa | AD3LPA 40D599

NORDFAB 3227-0808-108000 Kanavaliitin 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LPA Malli: 3227-0808-108000Ristiviite: 40D599
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
€303.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija8"
Kanavan koko8"
Mitata22
Korkeus12 "
Tulohalkaisija8"
Pituus16 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.8"
TyyppiTii

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoKorkeusTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 3227-0404-104000 Kanavakiinnike 4 tuumaa | AD3LNY 40D597 3227-0404-1040004"4"8"4"12 "4"€267.89
NORDFAB 3227-0606-106000 Kanavaliitin 6 tuumaa | AD3LNZ 40D598 3227-0606-1060006"6"10 "6"14 "6"€312.47
NORDFAB 3227-1010-110000 Kanavakiinnike 10 tuumaa | AD3LPB 40D601 3227-1010-11000010 "10 "14 "10 "18 "10 "€338.14
NORDFAB 3227-1212-112000 Kanavaliitin 12 tuumaa | AD3LPC 40D602 3227-1212-11200012 "12 "16 "12 "20 "12 "€372.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 3227-0808-108000 Kanavaliitin 8 tuumaa
€303.50 / yksikkö