Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 3226-1010-110000 kaksinkertainen haara, halkaisijaltaan erilainen teräs | AH2LJG 29RN83

NORDFAB 3226-1010-110000 Kaksihaarainen erihalkaisijainen teräs

Varastossa
Tuote: AH2LJG Malli: 3226-1010-110000Ristiviite: 29RN83
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
€494.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen haara
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko10 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija9 57 / 64 "
Pituus14 "
Poistohalkaisija.10 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 3226-0404-104000 Kaksinkertainen haara, halkaisijaltaan erilainen teräs | AH2LJD 29RN80 3226-0404-1040004"223 55 / 64 "8"4"€390.71
NORDFAB 3226-0606-106000 Kaksinkertainen haara, halkaisijaltaan erilainen teräs | AH2LJE 29RN81 3226-0606-1060006"225 57 / 64 "10 "6"€445.95
NORDFAB 3226-0808-108000 Kaksinkertainen haara, halkaisijaltaan erilainen teräs | AH2LJF 29RN82 3226-0808-1080008"227 57 / 64 "12 "8"€383.92
NORDFAB 3226-1212-112000 Kaksinkertainen haara, halkaisijaltaan erilainen teräs | AH2LJH 29RN84 3226-1212-11200012 "2211 63 / 64 "16 "12 "€471.41
NORDFAB 3226-1414-114000 Kahden haaran halkaisijaltaan erilainen teräs | AH2LJJ 29RN85 3226-1414-11400014 "2013 61 / 64 "18 "14 "€677.78
NORDFAB 3226-1616-116000 kaksinkertainen haara, halkaisijaltaan erilainen teräs | AH2LJK 29RN86 3226-1616-11600016 "2015 63 / 64 "20 "16 "€759.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 3226-1010-110000 Kaksihaarainen erihalkaisijainen teräs
€494.42 / yksikkö