Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2892 Kiilalukkoaluslevy, Teräs, Koko M85, Paksuus 9.5mm | CG8YJQ 5UTG7

NORD-LOCK 2892 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M85, paksuus 9.5 mm

Varastossa
Tuote: CG8YJQ Malli: 2892Ristiviite: 5UTG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€764.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM85
Sisällä Dia.88.1 mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.120
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
KokoM85
Paksuus9.5 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.76mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2892 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M85, paksuus 9.5 mm
€764.70 / yksikkö