Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2885 Wedge Lock aluslevy, teräs, koko 2-1/4 tuumaa, paksuus 0.28 tuumaa | CG8YJK 5UTF5

NORD-LOCK 2885 Wedge Lock aluslevy, teräs, koko 2-1/4 tuumaa, paksuus 0.28 tuumaa

Varastossa
Tuote: CG8YJK Malli: 2885Ristiviite: 5UTF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin2 1 / 4
Sisällä Dia.2.33 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.35
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
Koko2 1 / 4 "
Paksuus0.28 "
Paksuustoleranssi+/- 0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2885 Wedge Lock aluslevy, teräs, koko 2-1/4 tuumaa, paksuus 0.28 tuumaa
€115.24 / yksikkö