Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2883 Kiilalukkoaluslevy, Teräs, M48 Koko, 7mm Paksuus | CG8YJH 5UTF1

NORD-LOCK 2883 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M48, paksuus 7 mm

Varastossa
Tuote: CG8YJH Malli: 2883Ristiviite: 5UTF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM48
Sisällä Dia.49.6 mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.75mm
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
Paksuus7 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.76mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2883 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M48, paksuus 7 mm
€97.70 / yksikkö