Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2195 lukkoaluslevy, teräs sopii, 7/16 tuumaa, 0.1paksuus, 200 pk | AE6GKZ 5RUZ6

NORD-LOCK 2195 lukkoaluslevy, teräs sopii, 7/16 tuumaa, paksuus 0.1, 200 pk

Varastossa
Tuote: AE6GKZ Malli: 2195Ristiviite: 5RUZ6

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€263.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.0.450 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.73 "
Rockwellin kovuusPienin 46 HRC
Koko7 / 16 "
Paksuus0.1 "
Paksuustoleranssi+/- 0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2195 lukkoaluslevy, teräs sopii, 7/16 tuumaa, paksuus 0.1, 200 pk
€263.08 /pakkaus