Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1594 lukkoaluslevy, sopii, M24 0.13 paksuus, 2Pk | AA4ZCY 13K491

NORD-LOCK 1594 lukkoaluslevy, sopii, M24 0.13 paksuus, 2k

Varastossa
Tuote: AA4ZCY Malli: 1594Ristiviite: 13K491

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.1.000 "
Materiaali254 SMO ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.54 "
Rockwellin kovuusPienin 52 HRC
Paksuus0.13 "
Paksuustoleranssi+/-. 01

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1594 lukkoaluslevy, sopii, M24 0.13 paksuus, 2k
€35.62 /pakkaus