Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1589 Wedge Lock aluslevy, 254 Smo ruostumaton teräs, 3/4 tuuman koko, 0.13 tuuman paksuus, 2PK | CG8YFJ 13K486

NORD-LOCK 1589 Wedge Lock aluslevy, 254 Smo ruostumaton teräs, 3/4 tuuman koko, 0.13 tuuman paksuus, 2PK

Varastossa
Tuote: CG8YFJ Malli: 1589Ristiviite: 13K486

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.0.79 "
Materiaali254 SMO ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.54 "
Rockwellin kovuusVähintään 52 HRC
Koko3 / 4 "
Paksuus0.13 "
Paksuustoleranssi+/- 0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaRuotsi

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kriittiset ruuviliitokset, dynaamiset kuormat, äärimmäiset olosuhteet, korkea tärinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1589 Wedge Lock aluslevy, 254 Smo ruostumaton teräs, 3/4 tuuman koko, 0.13 tuuman paksuus, 2PK
€45.70 /pakkaus