Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1571 lukkoaluslevy, sopii, 5/16 tuumaa, M8, 0.08 paksuus, 10 pk | AA4PHE 12W496

NORD-LOCK 1571 lukkoaluslevy, sopii, 5/16 tuumaa, M8, paksuus 0.08, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA4PHE Malli: 1571Ristiviite: 12W496

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.340 "
Materiaali254 SMO ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.53 "
Rockwellin kovuusPienin 52 HRC
KokoM8
Paksuus0.08 "
Paksuustoleranssi+/-. 01

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1571 lukkoaluslevy, sopii, 5/16 tuumaa, M8, paksuus 0.08, 10 pk
€33.30 /pakkaus