Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1569 lukkoaluslevy, sopii, 1/4 tuumaa, 0.09 paksuus, 10 pk | AA4PHD 12W494

NORD-LOCK 1569 lukkoaluslevy, sopii, 1/4 tuumaa, paksuus 0.09, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA4PHD Malli: 1569Ristiviite: 12W494

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€34.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.280 "
Materiaali254 SMO ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.45 "
Rockwellin kovuusPienin 52 HRC
Paksuus0.09 "
Paksuustoleranssi+/-. 01

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1569 lukkoaluslevy, sopii, 1/4 tuumaa, paksuus 0.09, 10 pk
€34.31 /pakkaus