Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1552 Kiilalukkoaluslevy, Teräs, Koko M30, Paksuus 0.23 tuumaa | CG8YED 12W477

NORD-LOCK 1552 Wedge Lock aluslevy, teräs, koko M30, paksuus 0.23 tuumaa

Varastossa
Tuote: CG8YED Malli: 1552Ristiviite: 12W477

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin1 1 / 8
Sisällä Dia.1.24 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.85
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
KokoM30
Paksuus0.23 "
Paksuustoleranssi+/- 0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaRuotsi

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kriittiset ruuviliitokset, dynaamiset kuormat, äärimmäiset olosuhteet, korkea tärinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1552 Wedge Lock aluslevy, teräs, koko M30, paksuus 0.23 tuumaa
€13.76 / yksikkö