Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1226 Kiilalukkoaluslevy, Teräs, Koko M6, Paksuus 2.5mm, 200PK | CG8YCN 5RUX8

NORD-LOCK 1226 Kiilalukitusaluslevy, teräs, koko M6, paksuus 2.5 mm, 200 PK

Varastossa
Tuote: CG8YCN Malli: 1226Ristiviite: 5RUX8
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
€189.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM6
Sisällä Dia.6.5 mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.13.5
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
Paksuus2.5 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1226 Kiilalukitusaluslevy, teräs, koko M6, paksuus 2.5 mm, 200 PK
€189.24 /pakkaus