Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1085 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs sopii, 1/4 tuumaa, 0.09 paksuus, 200 pk | AE6GKL 5RUX9

NORD-LOCK 1085 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs sopii, 1/4 tuumaa, 0.09 paksuus, 200 pk

Varastossa
Tuote: AE6GKL Malli: 1085Ristiviite: 5RUX9
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
€588.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.280 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.45 "
Rockwellin kovuusMin. 52 HRC-kotelo karkaistu
Koko1 / 4 "
Paksuus0.09 "
Paksuustoleranssi+/- 0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1085 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs sopii, 1/4 tuumaa, 0.09 paksuus, 200 pk
€588.98 /pakkaus