NOBLES 160400 Uuttoletku 15 jalkaa | AD9WZW 4VMA4

NOBLES 160400 Poistoletku 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WZW Malli: 160400Ristiviite: 4VMA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImuletku
Pituus15ft.
MateriaaliMuovi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.44
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 160400 Poistoletku 15 jalkaa
€213.33 / yksikkö