NOBLES 1204254 Tyyny 24 Tan | AG6WHX 49H334

NOBLES 1204254 Pad 24, vaaleanruskea

Varastossa
Tuote: AG6WHX Malli: 1204254Ristiviite: 49H334

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny
Lohkon koko3.25 "
VäriRusketus
Halkaisija24 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8479909496

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
NOBLES 1204255 Tyyny 27 Tan | AG6WHY 49H335 120425527 "€48.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 1204254 Pad 24, vaaleanruskea
€41.19 / yksikkö