NOBLES 1204255 Tyyny 27 Tan | AG6WHY 49H335

NOBLES 1204255 Pad 27, vaaleanruskea

Varastossa
Tuote: AG6WHY Malli: 1204255Ristiviite: 49H335

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny
Lohkon koko3.25 "
VäriRusketus
Halkaisija27 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8479909496

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
NOBLES 1204254 Tyyny 24 Tan | AG6WHX 49H334 120425424 "€41.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 1204255 Pad 27, vaaleanruskea
€48.98 / yksikkö